그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 |
벤드 각도 | 90 학위 |
바디 마감 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
입구 유형 | 빠른 연결 |
리드 | 없음 |
최대 일의 압박감 | 10.3 바 |
Mfr. 시리즈 | 1018B |
최소 온도 | 33도 F |
출구 크기 | 1 / 4 " |
콘센트 유형 | 빠른 연결 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3518B-08 | 폴리 설폰 | 3 / 8 " | 17.2 바 | 3518B | 75도 F | 3 / 8 " | 푸시 | ₩ 9,604 | ||
1018B-06 | 폴리 프로필렌 | 3 / 8 " | 10.3 바 | 1018B | 33도 F | 3 / 8 " | 빠른 연결 | ₩ 56,028 | ||
1018B-08 | 폴리 프로필렌 | 1 / 2 " | 10.3 바 | 1018B | 33도 F | 1 / 2 " | 빠른 연결 | ₩ 69,048 | ||
LF4718-10 | 무연 황동 | 1 / 2 " | 200 PSI | LF4718 | 33도 에프 | 1 / 2 " | 빠른 연결 | ₩ 18,116 | ||
LF4718-14 | 무연 황동 | 3 / 4 " | 200 PSI | LF4718 | 33도 에프 | 3 / 4 " | 빠른 연결 | ₩ 24,892 | ||
LF4718-18 | 무연 황동 | 1" | 200 PSI | LF4718 | 33도 에프 | 1" | 빠른 연결 | ₩ 37,912 | ||
3518-18 | - | 1" | 250 PSI | - | 33도 에프 | - | - | ₩ 43,204 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.