플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LF4718-14 스택형 엘보, 3/4인치 입구, 13.8바 압력 | BR4GQH 0472022

WATTS LF4718-14 쌓을 수 있는 팔꿈치, 3/4인치 흡입구, 13.8 Bar 압력

재고 있음 있음
항목: BR4GQH 모델: LF4718-14교차 참조: 0472022

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 24,892 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치
벤드 각도90 학위
바디 마감무연 황동
본체 재질무연 황동
인 레트 연결밀어서 연결
인 레트 크기3 / 4 "
입구 유형빠른 연결
리드없음
최대 일의 압박감200 PSI
Mfr. 시리즈LF4718
최소 온도33도 에프
콘센트 연결푸시하여 연결
출구 크기3 / 4 "
콘센트 유형빠른 연결
온도를 작동합니다.200도 에프

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14

제품 세부 사항 :

쌓을 수 있는 팔꿈치, 3/4인치 입구, 13.8바 압력

제품 변형

프로덕트모델본체 재질인 레트 크기최대 일의 압박감Mfr. 시리즈최소 온도출구 크기콘센트 유형가격
WATTS 3518B-08 스택형 엘보, 3/8인치 흡입구, 17.2바 압력 | BQ2BXV 0650058 3518B-08폴리 설폰3 / 8 "17.2 바3518B75도 F3 / 8 "푸시₩ 9,604
WATTS 1018B-04 스택형 엘보, 1/4인치 흡입구, 10.3바 압력 | BQ2TEM 0666142 1018B-04폴리 프로필렌1 / 4 "10.3 바1018B33도 F1 / 4 "빠른 연결₩ 45,304
WATTS 1018B-06 스택형 엘보, 3/8인치 흡입구, 10.3바 압력 | BQ2TEP 0666143 1018B-06폴리 프로필렌3 / 8 "10.3 바1018B33도 F3 / 8 "빠른 연결₩ 56,028
WATTS 1018B-08 스택형 엘보, 1/2인치 흡입구, 10.3바 압력 | BQ2TEQ 0666144 1018B-08폴리 프로필렌1 / 2 "10.3 바1018B33도 F1 / 2 "빠른 연결₩ 69,048
WATTS LF4718-10 스택형 엘보, 1/2인치 입구, 13.8바 압력 | BR4GQD 0472021 LF4718-10무연 황동1 / 2 "200 PSILF471833도 에프1 / 2 "빠른 연결₩ 18,116
WATTS LF4718-18 스택형 엘보, 1인치 입구, 13.8바 압력 | BR4MUE 0472023 LF4718-18무연 황동1"200 PSILF471833도 에프1"빠른 연결₩ 37,912
WATTS 3518-18 스택형 엘보, 1인치 크기, 플라스틱 | BR9EXM 0959794 3518-18-1"250 PSI-33도 에프--₩ 43,204
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LF4718-14 쌓을 수 있는 팔꿈치, 3/4인치 흡입구, 13.8 Bar 압력
₩ 24,892 /단위