WATTS 1000-LM 4 단일 감지기 체크 밸브, 플랜지, 4인치 크기, 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
본체 재질 | 강철 |
바디 패턴 | 직진 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
맥스. 작동 온도. | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 브론즈 |
타입 | 키트 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000-LM 6 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | ₩ 6,330,772 | RFQ
| |
1000DCV-EPX-LM 8 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | ₩ 9,620,688 | RFQ
| |
1000DCV-EPX-LM 10 | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | ₩ 16,773,400 | RFQ
| |
1010DCV-GRVXGRV-LM 6 | 그루브 조인트 | 6" | 그루브 조인트 | ₩ 6,520,976 | RFQ
| |
1000DCV-EPX-CFM 8 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | ₩ 9,804,116 | RFQ
| |
1000DCV-EPX-10SY-CFM 6 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | ₩ 8,988,980 | RFQ
| |
1000DCV-EPX-CFM 4 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | ₩ 4,827,340 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.