그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구즈넥 실험실 수도꼭지 |
ADA 준수 | 아니 |
연결 | 3/8 "MNPT |
수도꼭지 작동 | 옵션 풋 페달 |
수도꼭지 주둥이 | 리지드 / 스윙 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 3.2gpm |
자재 | 황동 |
실장 형 | 갑판 |
구멍 수 | 1 |
전체 높이 | 11.125 " |
주둥이 길이 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 48.01 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구멍 수 | 연결 | 수도꼭지 작동 | 전체 높이 | 교체 용 카트리지 | 유량 | 핸들 타입 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L614-55LE | 1 | 3/8 "MNPT | Manual | 12.75 " | Mfr. 아니 .BNV200LH-90 | 2.6gpm | 지레 | 단조 황동 | ₩ 233,450 | ||
L614 | 1 | 3/8 "MNPT | Manual | 12.75 " | Mfr. 아니오. BNV200 | 2.2gpm | Cross | 단조 황동 | ₩ 238,927 | ||
L414 | 1 | 3/8 "OD 튜브 | Manual | 12.75 " | Mfr. 아니오. BNV200 | 2.2gpm | Cross | 단조 황동 | ₩ 401,327 | ||
L414VB | 1 | 3/8 "OD 튜브 | Manual | 12.5 " | Mfr. 아니오. BNV200 | 2.0gpm | Cross | 단조 황동 | ₩ 506,660 | ||
L074-55WSA | 1 | 3/8 "MNPT | 옵션 풋 페달 | 9" | - | 3.2gpm | - | 단조 황동 | ₩ 156,450 | ||
L214-55WSA | 2 | 3/8 "MNPT | Manual | 13 " | Mfr. 아니오. BNV200 | 3.20gpm | Cross | 황동 | ₩ 789,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.