항목 | 수위 제어 |
제어 유형 | 사이트 자동화 또는 통합을위한 전자식 마이크로 프로세서 |
인클로저 색상 | 회색 |
인클로저 깊이 (인치) | 6 |
인클로저 높이 (인치) | 8.75 |
외함 유형 | 네마 4X |
인클로저 너비 (인치) | 10.5 |
입력 전압 | 110VAC 50 / 60Hz |
맥스. 회로 길이 | 50 포트 |
스위치 수 | 3 |
작동 범위 | 1/2 및 6 " |
릴레이 | 30VAC에서 250A |
센서 직경 | 3 입력 |
센서 길이 | 20 입력 |
특별 정보 | WLC 시리즈는 냉각탑 수조 및 냉각탑 용 물 저장 탱크와 같이 수위 관리가 중요한 모든 응용 분야에서 완벽합니다. 올바른 작동을 위해 모든 프로브를 모니터링하는 마이크로 프로세서를 사용하고 |
스위치 유형 | (3) SPST |
타입 | 보편적 인 |
UPC | 465781200566 |
판막 | 1 "Npt 및 110Vac 또는 Asco Model 8221의 동등한 제품과 함께 사용할 수 있습니다. |
선박 중량 (kg) | 7.89 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 47.24 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
모델 | 입력 전압 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
WLC3000-120VAC | 110VAC 50 / 60Hz | SPST | ₩ 2,755,585 | |
WLC4000-120VAC | 110VAC 50 / 60Hz | (2) SPST | ₩ 2,803,062 | |
WLC5000-120VAC | 110VAC 50 / 60Hz | (3) SPST | ₩ 2,893,240 | |
WLC3000-220VAC | 220VAC 50/60Hz | SPST | ₩ 2,733,272 | |
WLC4000-220VAC | 220VAC 50/60Hz | (2) SPST | ₩ 2,803,272 | |
WLC5000-220VAC | 220VAC 50/60Hz | (3) SPST | ₩ 2,875,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.