THOMSON K2G10-115V-BR-08 선형 액추에이터 115vac 이동 8인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 액추에이터 |
주변 온도. 최대 (C / F) | 60도 C / 140도 F |
베어링 유형 | 더블 엔드 볼 |
커패시터 포함 | 가능 |
커패시터 필요 | 가능 |
클러치 | 가능 |
드라이브 시스템 | 기어 |
듀티 사이클 | 25 % |
외함 유형 | 완전 밀폐형 비 환기 |
마감재 | 파우더 코트 |
완전 부하 암페어 | 5 |
기어 소재 | 알류미늄 |
기어 | 분말 금속 |
주택 자재 | 알류미늄 |
Hz | 50/60 |
맥스. 주변 온도. | 60도 C / 140도 F |
모터 유형 | 영구 자석 |
실장 형 | 크레비스 |
너트 | 브론즈 |
너트 재질 | 브론즈 |
작동 주파수 | 60 / 50 Hz에서 |
정격 부하 (Lb.) | 600 |
수축 된 치수 (인치) | 18.94 |
수축 된 길이 | 19 " |
나사 유형 | 절정 |
속도 | 48 인치 / 분 |
스트로크 길이 | 8" |
열 보호 | 자동차 |
튜브 번역 | Nitrotec 코팅 강철 |
여행 & 티켓 | 8" |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 9.5 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8483405010 |
원산지 | US |
모델 | 나사 유형 | 베어링 유형 | 커패시터 포함 | 속도 | 여행 & 티켓 | 전압 | 커패시터 필요 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2G10-12V-BR-04 | 절정 | 더블 엔드 볼 | 아니 | 48 인치 / 분 | 4" | 12 VDC | 아니 | 파우더 코트 | ₩ 1,872,815 | |
K2G10-12V-BR-06 | 절정 | 더블 엔드 볼 | 아니 | 48 인치 / 분 | 6" | 12 VDC | 아니 | 파우더 코트 | ₩ 1,446,812 | |
K2G10-12V-BR-08 | 절정 | 더블 엔드 볼 | 아니 | 48 인치 / 분 | 8" | 12 VDC | 아니 | 파우더 코트 | ₩ 1,446,812 | |
K2G10-12V-BR-12 | 절정 | 더블 엔드 볼 | 아니 | 48 인치 / 분 | 12 " | 12 VDC | 아니 | 파우더 코트 | ₩ 1,446,812 | |
K2G10-12V-BR-18 | 절정 | 더블 엔드 볼 | 아니 | 48 인치 / 분 | 18 " | 12 VDC | 아니 | 파우더 코트 | ₩ 1,517,950 | |
K2G20-12V-BR-04 | 절정 | 더블 엔드 볼 | 아니 | 30 인치 / 분 | 4" | 12 VDC | 아니 | 파우더 코트 | ₩ 1,505,017 | |
K2G20-12v-BR-06 | 절정 | 더블 엔드 볼 | 아니 | 30 인치 / 분 | 6" | 12 VDC | 아니 | 파우더 코트 | ₩ 1,505,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.