항목 | 클러치 |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
마감재 | 검은 페인트 |
길이 | 8.875 " |
최대 RPM | 3600 |
마운트 | NEMA C-Face 모터 또는 모터와 감속기 사이 |
NEMA/IEC 프레임 | 213C / 182TC / 215C / 184TC |
전원 리드 길이 (인치) | 30 |
샤프트 디아. | 1-1 / 8 " |
정적 토크 | 95Ft.-Lb. |
타입 | C- 페이스 |
전압 (DC) | 90 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 20.41 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8505200000 |
원산지 | US |
모델 | Enclosure | 길이 | NEMA/IEC 프레임 | 샤프트 디아. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UM50-1040 | 배출 | 6.75 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 2,665,250 | |
UM100-1040 | 배출 | 6.75 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 3,395,437 | |
UM180-1040 | 배출 | 6.625 " | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ₩ 3,334,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.