항목 | 브레이크 |
Enclosure | 배출 |
마감재 | 검은 페인트 |
길이 | 5.25 " |
최대 RPM | 3600 |
마운트 | NEMA C-Face 모터 또는 모터와 감속기 사이 |
NEMA/IEC 프레임 | 182C / 143TC / 184C / 145TC |
전원 리드 길이 (인치) | 30 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
정적 토크 | 30Ft.-Lb. |
타입 | C- 페이스 |
전압 (DC) | 90 |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 5.49 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8505200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | NEMA/IEC 프레임 | 샤프트 디아. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM50-20-90 | 5.187 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 1,488,777 | ||
EM50-20-24 | 5.187 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 1,851,202 | ||
EM100-20-90 | 5.187 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 2,353,452 | ||
EM100-20-24 | 5.187 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ₩ 2,311,715 | ||
EM180-20-24 | 5.25 " | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ₩ 2,435,860 | ||
EM210-20 | 7 9 / 16 " | 213C / 182TC / 215C / 184TC | 1-1 / 8 " | 9 5 / 16 " | ₩ 3,858,750 | ||
EM215-20 | 8 1 / 16 " | 213TC / 215TC | 1-3 / 8 " | 9 5 / 16 " | ₩ 5,117,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.