그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 보링 바 |
ANSI 번호 | NCAI40-4015L-GX24-3 |
바 Dia. | 1.575 " |
최첨단 유형 | 0 학위 |
모양 삽입 | GX 그루 빙 |
리드 각도 | 90 학위 |
왼손 / 오른손 | 좌회전 |
최소 구경 | 2.362 " |
장착 스타일 | 나사 고정 클램프 |
전체 길이 | 5.118 " |
갈퀴 | 중립의 |
생크 재질 | 강철 |
스타일 | 90도 보링 및 페이싱 |
타입 | 냉각수를 통해 |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 5.79 |
선박 길이 (cm) | 15.01 |
선박 폭 (cm) | 5.79 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 갈퀴 | ANSI 번호 | 최첨단 유형 | 스타일 | 모양 삽입 | 리드 각도 | 최소 구경 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10R-SCLCL2 | 긍정적인 | A10R-SCLCL2 | 0 학위 | 95도 보링 및 페이싱 | 평행 사변형 | 95 학위 | 0.772 " | 나사 클램프 | ₩ 303,065 | ||
A16T-DDUNL3 | 부정 | A16T-DDUNL3 | -6 학위 | 93도 보링 및 페이싱 | 다이아몬드 | 93 학위 | 1.299 " | 상단 및 홀 클램핑 | ₩ 659,085 | ||
EB371.TC11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 564,672 | ||
EB620.WC03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 322,052 | ||
EB374.WC04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 560,210 | ||
EB358.TC06.CS | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,147,737 | ||
EB377.WC04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 591,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.