그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 그루 빙 인서트 |
ANSI 번호 | GX09-2E300N03-GD3 |
칩 브레이커 | GD3 |
코팅 | 타이거텍 CVD |
코너 반경 | 0.012 " |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | WKP23S |
ISO 번호 | GX09-2E300N03-GD3 |
장착 스타일 | 집게 |
가장자리 수 | 2 |
스타일 | GX09 |
폭 | 0.118 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.1 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
원산지 | DE |
모델 | 폭 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 코팅 | 코너 반경 | 절단 방향 | 학년 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX16-1E200N02-UD4 | 0.079 " | GX16-1E200N02-UD4 | UD4 | 타이거텍 CVD | 0.008 " | 왼손 | WKP23S | GX16 | ₩ 45,885 | |
GX16-1E200N02-UD4 | 0.079 " | GX16-1E200N02-UD4 | UD4 | 타이거텍 PVD | 0.008 " | 중립의 | WSM33S | GX16 | ₩ 45,885 | |
GX16-2E300N03-UD4 | 0.118 " | GX16-2E300N03-UD4 | UD4 | 타이거텍 CVD | 0.012 " | 중립의 | WKP23S | GX16 | ₩ 45,885 | |
GX16-2E300N03-UD4 | 0.118 " | GX16-2E300N03-UD4 | UD4 | 타이거텍 PVD | 0.012 " | 중립의 | WSM33S | GX16 | ₩ 45,885 | |
GX16-3E400N04-UD4 | 0.157 " | GX16-3E400N04-UD4 | UD4 | 타이거텍 CVD | 0.016 " | 중립의 | WKP23S | GX16 | ₩ 50,522 | |
GX16-3E400N04-UD4 | 0.157 " | GX16-3E400N04-UD4 | UD4 | 타이거텍 PVD | 0.016 " | 중립의 | WSM33S | GX16 | ₩ 50,522 | |
GX16-3E500N04-UD4 | 0.157 " | GX16-3E500N04-UD4 | UD4 | 타이거텍 CVD | 0.016 " | 중립의 | WKP23S | GX16 | ₩ 54,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.