그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
구경 | 0.63 " |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 1.299 " |
지름 | 1.575 " |
나사 삽입 | FS1457 톡스 9 IP |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F4138.N6.040.Z03.54 |
필요한 삽입물 수 | 9 |
전체 길이 | 2.165 " |
생크 직경 | 2.48 |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 12.01 |
선박 길이 (cm) | 4.52 |
선박 폭 (cm) | 4.52 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 절단 길이 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4138.S4.040.Z03.54 | 2.559 " | F4138.S4.040.Z03.54 | 18 | 4.724 " | SK50 AD / B | ₩ 2,780,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.