그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.118 " |
지름 | 3" |
나사 삽입 | FS2110 톡스 15IP |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F4080.UB26.076.Z07.03 |
필요한 삽입물 수 | 7 |
전체 길이 | 1.969 " |
생크 직경 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 10.52 |
선박 폭 (cm) | 10.52 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4080.B40.125.Z06.04 | 0.157 " | 4.528 " | FS1495 톡스 20 IP | F4080.B40.125.Z06.04 | 8 | 2.48 " | 1.575 | ₩ 2,045,085 | |
F4080.B40.160.Z07.04 | 0.157 " | 5.905 " | FS1495 톡스 20 IP | F4080.B40.160.Z07.04 | 9 | 2.48 " | 1.575 | ₩ 2,533,317 | |
F4080.UB19.064DC.Z05.04 | 0.157 " | 2.606 " | FS1495 톡스 20 IP | F4080.UB19.064DC.Z05.04 | 5 | 1.968 " | 0.999 " | ₩ 1,287,860 | |
F4080.UB26.076DC.Z06.04 | 0.157 " | 3.606 " | FS1495 톡스 20 IP | F4080.UB26.076DC.Z06.04 | 5 | 2.48 " | 1.499 " | ₩ 1,697,342 | |
F4080.UB38.102DC.Z07.04 | 0.157 " | 4.606 " | FS1495 톡스 20 IP | F4080.UB38.102DC.Z07.04 | 6 | 2.48 " | 1.499 " | ₩ 1,988,245 | |
F4080.B40.125.Z07.03 | 0.118 " | 4.606 " | FS2110 톡스 15IP | F4080.B40.125.Z07.03 | 10 | 2.48 " | 1.575 | ₩ 2,090,165 | |
F4080.B40.125DC.Z10.03 | 0.118 " | 1.26 " | FS2119 톡스 15 IP | F4080.B40.125DC.Z10.03 | 3 | 1.377 " | 0.984 " | ₩ 2,319,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.