그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
구경 | 1.063 " |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.157 " |
지름 | 3.15 " |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 강철, 주철 |
명명법 | F4045.B27.063.Z09.04 |
필요한 삽입물 수 | 11 |
전체 길이 | 1.968 " |
생크 직경 | 1.063 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 12.01 |
선박 길이 (cm) | 7.82 |
선박 폭 (cm) | 7.82 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 구경 | 지름 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4045.B27.080.Z11.04 | 1.575 " | 4.921 " | F4045.B27.080.Z11.04 | 18 | 2.48 " | 1.063 | ₩ 2,888,760 | ||
F4045.B40.125.Z18.04 | 1.575 " | 6.299 " | F4045.B40.125.Z18.04 | 22 | 2.48 " | 1.575 | ₩ 4,088,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.