플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WALTER TOOLS F4042.UT36.038.Z05.11 Indexable Mill Cutter F4042ut36038z0511 | AD6CVE 44W108

WALTER TOOLS F4042.UT36.038.Z05.11 인덱서블 밀 커터 F4042ut36038z0511

재고 있음 있음
항목: AD6CVE 모델: F4042.UT36.038.Z05.11크로스 참조: 44W108

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 976,762 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목인덱서 블 밀링 커터
최첨단 유형카바이드
절단 길이0.461 "
지름1.5 "
나사 삽입FS1457 톡스 9 IP
왼손 / 오른손권리
자재모든 ISO
명명법F4042.UT36.038.Z05.11
필요한 삽입물 수5
전체 길이1.574 "
생크 직경1.417 "
Torx 렌치T 9

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.35
선박 높이 (cm)12.01
선박 길이 (cm)4.52
선박 폭 (cm)4.52
HS 코드8466100130
원산지US

제품 변형

프로덕트모델생크 직경구경절단 길이지름나사 삽입명명법필요한 삽입물 수전체 길이가격
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z04.11 인덱서블 밀 커터 F4042t28032z0411 | AD6CNU 44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 톡스 9 IPF4042.T28.032.Z04.1141.574 "₩ 944,667
WALTER TOOLS F4042.T22.025.Z03.11 인덱서블 밀 커터 F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "FS1456 톡스 9 IPF4042.T22.025.Z03.1131.377 "₩ 884,327
WALTER TOOLS F4042.Z32.040.Z05.11 인덱서블 밀 커터 F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457 톡스 9 IPF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "₩ 1,081,167
WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 인덱서블 밀 커터 F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15T45 "-0.591 "1.968 "FS1453 톡스 15 IPF4042.T45.050.Z05.1551.574 "₩ 1,296,347
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z05.11 인덱서블 밀 커터 F4042t36040z0511 | AD6CNY 44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457 톡스 9 IPF4042.T36.040.Z05.1151.574 "₩ 1,081,167
WALTER TOOLS F4042.W32.032.Z04.11 인덱서블 밀 커터 F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457 톡스 9 IPF4042.W32.032.Z04.1144.33 "₩ 979,947
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z03.11 인덱서블 밀 커터 F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 톡스 9 IPF4042.T28.032.Z03.1131.574 "₩ 933,537

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WALTER TOOLS F4042.UT36.038.Z05.11 인덱서블 밀 커터 F4042ut36038z0511
₩ 976,762 /단위