그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 왼손 |
동등한 십진수 | 0.334 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 20mm |
학년 | 고성능 |
목록 번호 | F2481 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 100mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 6.5mm |
크기 | 8.5mm |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.8 |
선박 길이 (cm) | 11.51 |
선박 폭 (cm) | 1.8 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 절단 방향 | 마감재 | 플루트 길이 | 학년 | 목록 번호 | 전체 길이 | 포인트 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-8.5 | 10mm | 오른손 | 팁-TiN | 91mm | K30F | A3486 | 133mm | 130 학위 | ₩ 738,570 | ||
A3586TIP-8.5 | 10mm | 오른손 | 팁-TiN | 91mm | K30F | A3586 | 133mm | 130 학위 | ₩ 863,868 | ||
A3687 - 8.5 | 10mm | 오른손 | 코팅되지 않은 | 142mm | K20F | A3687 | 184mm | 120 학위 | ₩ 518,157 | ||
A6181TFT-8.5 | 10mm | 오른손 | TFP-TiNAl | 47mm | K30F | A6181 | 103mm | 150 학위 | ₩ 330,715 | ||
A7191TFT-8.5 | 10mm | 오른손 | TFT-TiNAl | 32mm | K30F | A7191 | 89mm | 180 학위 | ₩ 315,227 | ||
K3281TFT-8.5 | 12mm | 오른손 | TFT-TiNAl | 44mm | K30F | K3281 | 102mm | 150 학위 | ₩ 468,300 | ||
K3899XPL-M10 | 12mm | 오른손 | XPL-AlCrN | 55mm | K30F | K3899 | 102mm | 140 학위 | ₩ 69,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.