그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.787 " |
지름 | 0.984 " |
나사 삽입 | FS923 톡스 8 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2239B.T18.025.Z01.12 |
필요한 삽입물 수 | 3 |
전체 길이 | 1.181 " |
생크 직경 | T18 " |
Torx 렌치 | T18 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 2.62 |
선박 폭 (cm) | 2.62 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | CN |
모델 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2239B.T14.020.Z01.10 | 0.591 " | 0.787 " | FS1129 톡스 8 | F2239B.T14.020.Z01.10 | 0.984 " | T14 " | ₩ 1,029,105 | |
F2239B.T22.030.Z01.15 | 0.945 " | 1.181 " | FS359 톡스 15 | F2239B.T22.030.Z01.15 | 1.574 " | T22 " | ₩ 1,087,975 | |
F2239B.T22.032.Z01.16 | 1.024 " | 1.26 " | FS359 톡스 15 | F2239B.T22.032.Z01.16 | 1.574 " | T22 " | ₩ 1,088,325 | |
F2239B.T28.040.Z01.20 | 1.26 " | 1.575 " | FS1030 톡스 20 | F2239B.T28.040.Z01.20 | 1.771 " | T28 " | ₩ 1,255,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.