그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
집게 | FS1022 |
클램프 나사 | FS1030(톡스 20) |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.315 " |
지름 | 1.26 " |
나사 삽입 | FS1030 톡스 20 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2231.W.032.Z02.08.L |
필요한 삽입물 수 | 2 |
전체 길이 | 6.299 " |
생크 직경 | 1.259 " |
타입 | 엔드 밀 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 20.02 |
선박 길이 (cm) | 3.23 |
선박 폭 (cm) | 3.23 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | CN |
모델 | 생크 직경 | 집게 | 클램프 나사 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2231.W.016.Z02.04.L | 0.629 " | - | - | 0.157 " | 0.63 " | FS1005 톡스 8 | F2231.W.016.Z02.04.L | 3.936 " | ₩ 520,152 | |
F2231.W.020.Z02.05.L | 0.787 " | - | - | 0.197 " | 0.787 " | FS920 톡스 15 | F2231.W.020.Z02.05.L | 4.33 " | ₩ 579,600 | |
F2231.W.024.Z02.06.L | 0.984 " | FS1035 | FS359(톡스 15) | 0.236 " | 0.472 " | FS359 톡스 15 | F2231.W.024.Z02.06.L | 5.118 " | ₩ 637,192 | |
F2231.W.040.Z02.10.L | 1.574 " | FS1022 | FS1031(톡스 20) | 0.394 " | 1.575 " | FS1010 톡스 20 | F2231.W.040.Z02.10.L | 7.48 " | ₩ 774,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.