그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터닝 인서트 |
ANSI 번호 | CCMW2 (1.5) 1-2 |
코팅 | 코팅되지 않은 |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | WCB50 |
내접원 | 1 / 4 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 80도 평행 사변형 |
인서트 사이즈 | 6 |
두께 삽입 | 0.093 " |
ISO 번호 | CCMW060204-2WCB50 |
장착 스타일 | 나사 클램프 |
가장자리 수 | 2 |
코 반경 | 0.015 " |
갈퀴 | 긍정적인 |
릴리프 각도 | 7 학위 |
스타일 | CCMW |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.5 |
선박 길이 (cm) | 4.09 |
선박 폭 (cm) | 3.91 |
HS 코드 | 8209000030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.