그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.1969 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 5.00mm |
마감재 | TiAlN |
플루트 길이 | 85mm |
학년 | K30F |
목록 번호 | A3382 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 121mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 6.00mm |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3389DPL-4.6 | 0.1811 | 메트릭 | 38mm | 74mm | 6.00mm | ₩ 274,820 | ||
A3389DPL-5 / 8IN | 0.6250 | 분수 인치 | 3.35 " | 5.24 " | 16.00mm | ₩ 1,144,307 | ||
A6489DPP-7.5 | 0.2953 | 메트릭 | 80.01mm | 116mm | 8.00mm | ₩ 509,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.