그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.401 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 158mm |
학년 | K20F |
목록 번호 | A3687 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 205mm |
포인트 각도 | 120 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 12mm |
크기 | 10.2mm |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | 생크 직경 | 동등한 십진수 | 마감재 | 크기 | 플루트 길이 | 학년 | 목록 번호 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3389AML-2.1 | 3mm | 0.082 " | AML-AlTiN | 2.1mm | 18mm | K30F | A3389 | 57mm | ₩ 260,776 | |
A3389AML-2.15 | 3mm | 0.084 " | AML-AlTiN | 2.15mm | 19mm | K30F | A3389 | 57mm | ₩ 260,776 | |
A3389AML-2.2 | 3mm | 0.086 " | AML-AlTiN | 2.2mm | 19mm | K30F | A3389 | 57mm | ₩ 260,776 | |
A3389AML-2.25 | 3mm | 0.088 " | AML-AlTiN | 2.25mm | 20mm | K30F | A3389 | 59mm | ₩ 260,776 | |
A3389AML-2.3 | 3mm | 0.09 " | AML-AlTiN | 2.3mm | 20mm | K30F | A3389 | 59mm | ₩ 260,776 | |
A3389AML-2.35 | 3mm | 0.092 " | AML-AlTiN | 2.35mm | 20mm | K30F | A3389 | 59mm | ₩ 260,776 | |
A3389AML-2.4 | 3mm | 0.094 " | AML-AlTiN | 2.4mm | 20mm | K30F | A3389 | 59mm | ₩ 260,776 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.