그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.0827 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 2.10mm |
플루트 길이 | 13.05mm |
학년 | A |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 38mm |
포인트 각도 | 118 학위 |
생크 직경 | 2.10mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.9 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 1.1 |
원산지 | DE |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1263 - 8.2 | - | 3" | 5" | 8.20mm | 8.20mm | ₩ 194,425 | |
A1263 - 8.3 | - | 3" | 5" | 8.30mm | 8.30mm | ₩ 194,425 | |
A1263 - 8.4 | - | 3" | 5" | 8.40mm | 8.40mm | ₩ 206,307 | |
A1263 - 8.5 | - | 3" | 5" | 8.50mm | 8.50mm | ₩ 198,065 | |
A1263 - 8.6 | - | 3" | 5" | 8.60mm | 8.60mm | ₩ 195,335 | |
A1263 - 0.6 | - | 1" | 1" | 0.60mm | 0.60mm | ₩ 21,997 | |
A1263 - 0.7 | - | 1" | 1" | 0.70mm | 0.70mm | ₩ 21,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.