항목 | 관형 공작 기계 라이트 |
평균 수명 | 20,000의 시간. |
밸러스트 | 내장 전자 |
램프 유형 | 형광성의 |
실장 형 | 브라켓 |
외부 Dia. | 2.75 " |
전체 길이 | 67.4 " |
추천 램프 | (2) 5AE35 |
튜브 재질 | 유리 |
타입 | 유리 |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
와트 | 108 |
선박 중량 (kg) | 7.04 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 198.37 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.