항목 | 관형 공작 기계 라이트 |
평균 수명 | 20,000의 시간. |
밸러스트 | 내장 전자 |
코드 길이 | 8ft. |
코드 타입 | 쇼 |
게이지 / 도체 | 18/3 |
램프 유형 | 형광성의 |
실장 형 | 브라켓 |
외부 Dia. | 2.75 " |
전체 길이 | 52.6 " |
추천 램프 | 6XV07 |
튜브 재질 | 아크릴 |
타입 | 아크릴 |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
와트 | 25 |
선박 중량 (kg) | 3.84 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 146.05 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 튜브 재질 | 타입 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138491001-00488841 | 67.4 " | 유리 | 유리 | 108 | - | RFQ
| |
128100900 | 40.6 " | 아크릴 | 아크릴 | 17 | ₩ 1,747,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.