항목 | 태스크 라이트 |
팔 길이 | 30 " |
색상 | 은 |
코드 도체 | 18/2 |
코드 길이 | 10ft. |
코드 타입 | PVC |
램프 유형 | LED |
자재 | 양극산화 처리 알루미늄 |
실장 형 | 클램프 온 |
전반적인 도달 | 35 " |
반사기 | 아니 |
스위치 | 아니 |
변신 로봇 | 플러그인 |
타입 | 관절 암 |
전압 | 100에서 240 VAC로 |
방수의 | 가능 |
와트 | 47 |
선박 중량 (kg) | 5.42 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 9405206020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.