항목 | 디지털 공정 온도계 |
디스플레이 | LCD |
전기 연결 | 터미널 보드, 1/2 "도관 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
루프 공급 전압 | 10 ~ 36VDC |
설치 | 스레드 된 |
산출 | 4 ~ 20mA DC |
전원 | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 |
프로세스 연결 | 1 / 2 "NPT |
평균응답시간 | 1 초. |
안전 등급 | 본질 안전 FM |
센서 유형 | 측온 저항체 |
온도 정확성 | +/- 0.1도 F / C |
온도. 범위 | -328도 ~ 1472도 |
UPC | 077395100684 |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.