항목 | 핀형 관형 발열체 |
자재 | 강철 |
실장 형 | 3 / 4-16 스레드 |
전체 길이 | 12 " |
상 | 1 |
시스 재질 | 강철 |
전압 | 240V |
와트 | 1667 |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 상 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RE12-1333C | 12 " | 3 | 480V | 1333 | ₩ 167,282 | |
RE8-1000B | 8" | 1 | 240V | 1000 | ₩ 189,507 | |
RE8-1000C | 8" | 3 | 480V | 1000 | ₩ 194,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.