그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | K 형 단선 |
주변 온도. 범위 | 221도 F |
격리 | PVC |
길이 | 100ft. |
도체 수 | 2 |
종료 유형 | 없음 |
타입 | 유형 K |
사용 | 의료, 포장, 성형, 식품 서비스 및 산업 공정을 포함한 온도 감지 |
와이어 크기 | 20 AWG |
전선 크기 (AWG) | 20 |
와이어 타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8544110050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 격리 | 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N56 / 07022 | 900도 F | 유리 브레이드 | 의료, 포장, 성형, 식품 서비스 및 산업 공정을 포함한 온도 감지 | ₩ 487,252 | ||
N56 / 07025 | 500도 F | PTFE | 의료, 포장, 성형, 식품 서비스 및 산업 공정을 포함한 온도 감지 | ₩ 389,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.