그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로우 프로파일 인클로저 히터 |
높이 | 1.875 " |
길이 | 25.375 " |
장착 치수 | 24.625 " |
장착 구멍 OC | 5 / 16 " |
상 | 1 |
서머 스탯 | 없음 |
전압 | 120 |
와트 | 700 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 1.54 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 62.48 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 장착 치수 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
E-OSF-1510-200A | 12.125 " | 11.375 " | 200 | ₩ 170,380 | |
E-OSF-1514-350A | 15.625 " | 14.875 " | 350 | ₩ 174,632 | |
E-OSF-1517-450A | 19.5 " | 18.75 " | 450 | ₩ 209,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.