항목 | 손잡이 |
높이 | 2.55 " |
길이 | 2.7 " |
폭 | 4.9 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-428617-00001 | 2.15 " | 3.3 " | 4" | ₩ 167,417 | RFQ
| |
00-499168-00003 | 2.25 " | 3.45 " | 4.25 " | ₩ 119,235 | RFQ
| |
499678-2 | - | - | - | ₩ 46,452 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.