VULCAN HART 00-713971 적외선 버너
항목: CU8BJX
모델 : 00-713971크로스 참조: 32ZJ90
₩ 1,758,260 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연소기 |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-405831-00007 | - | - | - | ₩ 1,115,340 | RFQ
| |
00-423667-00001 | 3.1 " | 5.05 " | 25.35 " | ₩ 368,188 | RFQ
| |
00-423667-00002 | - | - | - | ₩ 782,252 | RFQ
| |
00-498924-0000A | 4.8 " | 5.2 " | 21.9 " | ₩ 730,352 | RFQ
| |
00-498944 | 2.85 " | 3.65 " | 19.75 " | ₩ 379,478 | RFQ
| |
00-499181-000G1 | 3.1 " | 4.6 " | 24.45 " | ₩ 395,248 | RFQ
| |
00-840535 | - | - | - | ₩ 308,280 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.