VULCAN HART 00-498673 다이얼 컨트롤, 4.15 x 5.15 x 0.55인치 크기
항목: AP4GZE
모델 : 00-498673
₩ 45,785 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 어셈블리 |
높이 | 0.55 " |
길이 | 4.15 " |
폭 | 5.15 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.