그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장치 트림 종료 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 | 은 |
문 나눠 | 손이없는 |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 아니 |
스타일 너비에 적합 | 4.75 " |
도어 두께 | 1-3/4" to 2-1/4" |
학년 | 1 |
맥스. 문 폭 | 36 " |
전체 길이 | 14.187 " |
전체 폭 | 3" |
퍼포먼스 | 무거운 의무 |
스타일 | 야간 래치 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
프로덕트 | 모델 | 문 나눠 | 마감재 | 항목 | 전체 길이 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230L-03 SP28 3215 LHR | 왼손 뒤집을 수 있음 | 미완성 | 장치 트림 종료 | 6.375 " | 지레 | ₩ 689,955 | ||
386DT US10B | - | - | 더미 트림 | - | - | ₩ 772,310 | ||
386DT US26D | - | - | 더미 트림 | - | - | ₩ 751,327 | ||
996L-DT-06 US26D RHR | - | - | 더미 트림 | - | - | ₩ 917,157 | ||
990DT US3 | - | - | 더미 트림 | - | - | ₩ 616,700 | ||
990DT US10B | - | - | 더미 트림 | - | - | ₩ 561,820 | ||
990DT US10 | - | - | 더미 트림 | - | - | ₩ 590,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.