그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 타격 |
볼트 던지기 | 1/2", 5/8", 3/4" |
도어 프레임 유형 | 알루미늄/중공 금속/목재 |
면판 깊이 | 1 / 8 " |
면판 높이 | 4-7 / 8 " |
면판 폭 | 1-1 / 4 " |
실패 모드 | 보안 실패 |
마감재 | 새틴 스테인리스 |
방화 | 3 시간. |
학년 | 1 |
입력 전압 | 12 VDC |
자재 | 캐스트 스테인레스 스틸 |
퍼포먼스 | 무거운 의무 |
힘을 당기십시오 | 1500의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 방화 | 입력 전압 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5100-3FP 689 | 알류미늄 | 아니 | 12 / 24 VDC | 캐스트 스틸 | ₩ 476,402 | ||
6112 24VDC US32D | 새틴 스테인리스 | 3 시간. | 24 VDC | 캐스트 스테인레스 스틸 | ₩ 1,559,005 | ||
6112 12VDC US32D | 새틴 스테인리스 | 3 시간. | 12 VDC | 캐스트 스테인레스 스틸 | ₩ 1,553,842 | ||
6211 24VDC US32D | 새틴 스테인리스 | 3 시간. | 24 VDC | 캐스트 스테인레스 스틸 | ₩ 1,389,202 | ||
6215 24VDC US32D | 새틴 스테인리스 | 3 시간. | 24 VDC | 캐스트 스테인레스 스틸 | ₩ 1,636,162 | ||
6400 US32D | 새틴 스테인리스 | 가능 | 12 / 24 VDC | 스테인리스 강 | ₩ 926,135 | ||
6211 12V US32D FS CON | - | - | - | - | ₩ 1,420,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.