항목 | 돌리는 사람 |
블레이드 에지 | 비스듬한 사각 |
블레이드 길이 | 6" |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
블레이드 스타일 | 고체 |
블레이드 폭 | 3" |
핸들 색상 | 검정 |
손잡이 길이 | 7.5 " |
손잡이 재질 | 나일론 |
전체 길이 | 13.5 " |
온도 저항 | 450도 F |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8215995000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 블레이드 에지 | 블레이드 길이 | 전체 길이 | 블레이드 소재 | 블레이드 스타일 | 블레이드 폭 | 핸들 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5284120 | 고온 나일론 | 반올림 | 4.25 " | 13.5 " | 고온 나일론 | 슬롯 | 3.25 " | 검정 | ₩ 15,837 | ||
4808715 | 나일론 | 비스듬한 사각 | 6" | 13.5 " | 스테인리스 강 | 고체 | 3" | 백 | ₩ 27,562 | ||
4808815 | 나일론 | 반올림 | 8.25 " | 16.5 " | 스테인리스 강 | 고체 | 2.875 " | 백 | ₩ 26,985 | ||
4808820 | 나일론 | 반올림 | 8.25 " | 16.5 " | 스테인리스 강 | 고체 | 2.875 " | 검정 | ₩ 27,370 | ||
4808915 | 나일론 | 반올림 | 8.25 " | 16.5 " | 스테인리스 강 | 천공 | 2.875 " | 백 | ₩ 27,527 | ||
4808920 | 나일론 | 반올림 | 8.25 " | 16.5 " | 스테인리스 강 | 천공 | 2.875 " | 검정 | ₩ 26,985 | ||
4808780 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 28,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.