그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 짧은 페룰 |
본체 재질 | T304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | 집게 |
전체 길이 | 1 / 2 " |
표면 처리 | 180 그릿 ID / 150 그릿 OD |
튜브 크기 | 2.5 " |
벽 두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 전체 길이 | 튜브 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EG2CS1.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | 1" | 0.065 " | ₩ 10,027 | |
EG2CS1.5 | T304 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | 1.5 " | 0.065 " | ₩ 9,782 | |
EG2CS2.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | 2" | 0.065 " | ₩ 11,795 | |
EG2CS3.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | 3" | 0.065 " | ₩ 23,205 | |
EG2CS4.0 | T304 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 4" | 0.083 " | ₩ 38,255 | |
EG2CS-6L.5 | T316L 스테인리스 스틸 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 0.065 " | ₩ 18,147 | |
EG2CS-6L.75 | T316L 스테인리스 스틸 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 0.065 " | ₩ 17,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.