그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 어댑터 |
본체 재질 | T304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | 클램프 x MNPT |
표면 처리 | 180 그릿 ID / 150 그릿 OD |
튜브 크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
EG211.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1" | ₩ 98,297 | |
EG211.5 | T304 스테인레스 스틸 | 1.5 " | ₩ 109,742 | |
EG212.0 | T304 스테인레스 스틸 | 2" | ₩ 119,997 | |
EG212.5 | T304 스테인레스 스틸 | 2.5 " | ₩ 181,072 | |
EG214.0 | T304 스테인레스 스틸 | 4" | ₩ 309,102 | |
EG21-6L1.0 | T316L 스테인리스 스틸 | 1" | ₩ 112,787 | |
EG21-6L1.5 | T316L 스테인리스 스틸 | 1.5 " | ₩ 136,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.