항목 | 전기 기사 구멍 톱 키트 |
아버 디자인 | 포함되지 않음 |
맥스. 절단 깊이 | 1.5 " |
조각 수 | 13 |
파일럿 드릴 크기 | 1/4 "직경 x 4"L |
피치 스타일 | 가변 피치 및 포지티브 레이크 |
톱 크기의 범위 | 7/8" to 4-1/2" |
생크 크기 | 7/16 인치 육각 |
인치당 이빨 | 4/6 |
스레드 크기 | 1/2-20 and 5/8-18 |
치아 재료 | 바이메탈 |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8202990000 |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
29VX13 | 9 | 3/8 "Hex 및 7/16"Hex | ₩ 176,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.