그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무거운 벽 탱크 페룰 |
본체 재질 | T316L 스테인리스 스틸 |
연결 유형 | 집게 |
전체 길이 | 1 13 / 16 " |
표면 처리 | 180 그릿 ID / 150 그릿 OD |
튜브 크기 | 3" |
벽 두께 | 0.177 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | IL |
모델 | 본체 재질 | 전체 길이 | 튜브 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EG14W1.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1.625 " | 1" | 0.145 " | ₩ 35,157 | |
EG14W1.5 | T304 스테인레스 스틸 | 1.625 " | 1.5 " | 0.153 " | ₩ 32,760 | |
EG14W2.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1.75 " | 2" | 0.161 " | ₩ 40,232 | |
EG14W2.5 | T304 스테인레스 스틸 | 1.75 " | 2.5 " | 0.169 " | ₩ 70,192 | |
EG14W3.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1 13 / 16 " | 3" | 0.177 " | ₩ 72,415 | |
EG14W4.0 | T304 스테인레스 스틸 | 2.125 " | 4" | 0.211 " | ₩ 165,847 | |
EG14W-6L1.0 | T316L 스테인리스 스틸 | 1.625 " | 1" | 0.145 " | ₩ 45,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.