그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 긴 접선 엘보, 45도 |
본체 재질 | T304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | 맞대기 용접 |
표면 처리 | 180 그릿 ID / 150 그릿 OD |
튜브 크기 | 3" |
벽 두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7307230000 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 튜브 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
E2KS1.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1" | 0.065 " | ₩ 37,082 | |
E2KS1.5 | T304 스테인레스 스틸 | 1.5 " | 0.065 " | ₩ 35,385 | |
E2KS2.0 | T304 스테인레스 스틸 | 2" | 0.065 " | ₩ 40,355 | |
E2KS2.5 | T304 스테인레스 스틸 | 2.5 " | 0.065 " | ₩ 64,102 | |
E2KS4.0 | T304 스테인레스 스틸 | 4" | 0.083 " | ₩ 142,397 | |
E2KS-6L1.0 | T316L 스테인리스 스틸 | 1" | 0.065 " | ₩ 40,075 | |
E2KS-6L1.5 | T316L 스테인리스 스틸 | 1.5 " | 0.065 " | ₩ 44,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.