그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 긴 페룰 |
본체 재질 | T304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | 베벨 시트 |
최대. 압력 | 400도 F에서 72psi |
전체 길이 | 1.5 " |
표면 처리 | 180 그릿 ID / 150 그릿 OD |
온도. 범위 | -30도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 2" |
벽 두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | IL |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.