그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 직선 샌더 |
공기 유입구 | 90-100 psi |
CFM @ 완전 부하 | 4.0 |
배기 유형 | 3 / 8 " |
자유 속도 | 2-3 / 4 "W x 11"L |
주택 자재 | 알류미늄 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 "NPT |
전체 길이 | 11 " |
패드 페이스 유형 | 자기 접착 성 |
패드 크기 | 2-3 / 4 "W x 11"L |
필요한 압력 | 4.0 |
조절판 | 트리거 |
진공 / 비 진공 | 비 진공 |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8205599000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 패드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
V100 | 16 " | 2-3 / 4 "W x 16"L | ₩ 533,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.