그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 브러쉬 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 빨간색 |
강모 소재 | 폴리 에스테르 |
강모 유형 | 부드러움 |
브러쉬 길이 | 6.5 " |
브러쉬 타입 | 짧은 손잡이 |
브러시 폭 | 1.5 " |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
FDA 준수 | 가능 |
핸들 색상 | 빨간색 |
손잡이 길이 | 7" |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
전체 길이 | 13 " |
온도 저항 | 가능 |
트림 길이 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | DK |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 강모 색상 | 강모 소재 | 전체 길이 | 트림 길이 | 강모 유형 | 브러쉬 길이 | 브러시 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45872 | 가장자리 벤치 브러시 | 초록색 | 부드러운 폴리 에스테르 | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ₩ 29,085 | ||
45873 | 가장자리 벤치 브러시 | 파란색 | 부드러운 폴리 에스테르 | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ₩ 29,085 | ||
45874 | 가장자리 벤치 브러시 | 빨간색 | 부드러운 폴리 에스테르 | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ₩ 29,085 | ||
45875 | 가장자리 벤치 브러시 | 백 | 부드러운 폴리 에스테르 | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ₩ 29,085 | ||
45876 | 가장자리 벤치 브러시 | 노란색 | 부드러운 폴리 에스테르 | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ₩ 29,085 | ||
45879 | 가장자리 벤치 브러시 | 검정 | 부드러운 폴리 에스테르 | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ₩ 29,085 | ||
45892 | 가장자리 벤치 브러시 | 초록색 | 중간 폴리 에스테르 | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ₩ 28,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.