그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 어댑터 |
본체 재질 | 낮은 납 청동 |
컴플라이언스 | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL |
연결 유형 | FTG x FNPT |
최대. 압력 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.