RULAND MANUFACTURING XNUMX빔 커플링, 고정 나사, MW 시리즈
스타일 | 모델 | 맥스. 온도 범위 (F) | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWS15-3-3-A | 225 학위 | 3의 mm X 3 mm | 20mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 83,317 | |
B | MWS25-9-6-A | 225 학위 | 9의 mm X 6 mm | 20mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 106,172 | |
B | MWS30-10-10-A | 225 학위 | 10의 mm X 10 mm | 25mm | 10mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 151,287 | |
B | MWS25-8-6-A | 225 학위 | 8의 mm X 6 mm | 20mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 106,627 | |
B | MWS25-7-6-A | 225 학위 | 7의 mm X 6 mm | 20mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 106,172 | |
B | MWS25-10-6-A | 225 학위 | 10의 mm X 6 mm | 15mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 106,627 | |
A | MWS20-6-6-A | 225 학위 | 6의 mm X 6 mm | 30mm | 6 mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 91,910 | |
A | MWS15-5-5-A | 225 학위 | 5의 mm X 5 mm | 25mm | 5 mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 83,317 | |
B | MWS30-10-8-A | 225 학위 | 10의 mm X 8 mm | 25mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 151,287 | |
B | MWS30-12-10-A | 225 학위 | 12의 mm X 10 mm | 25mm | 10mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 151,287 | |
B | MWS25-6-6-A | 225 학위 | 6의 mm X 6 mm | 15mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 106,627 | |
B | MWS25-10-8-A | 225 학위 | 10의 mm X 8 mm | 15mm | 8 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 106,627 | |
A | MWS20-6-5-A | 225 학위 | 6의 mm X 5 mm | 30mm | 5 mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 91,910 | |
A | MWS20-6-4-A | 225 학위 | 6의 mm X 4 mm | 30mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 91,910 | |
A | MWS15-4-3-A | 225 학위 | 4의 mm X 3 mm | 20mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 83,317 | |
A | MWS20-4-4-A | 225 학위 | 4의 mm X 4 mm | 25mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 91,910 | |
B | MWS25-8-8-A | 225 학위 | 8의 mm X 8 mm | 20mm | 8 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 106,627 | |
A | MWS20-5-5-A | 225 학위 | 5의 mm X 5 mm | 25mm | 5 mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 91,910 | |
A | MWS15-4-4-A | 225 학위 | 4의 mm X 4 mm | 25mm | 4mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 83,317 | |
A | MWS15-5-3-A | 225 학위 | 5의 mm X 3 mm | 25mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 83,317 | |
A | MWS15-5-4-A | 225 학위 | 5의 mm X 4 mm | 25mm | 4mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 83,317 | |
B | MWS30-12-12-A | 225 학위 | 12의 mm X 12 mm | 30mm | 12 mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 151,165 | |
B | MWS30-8-8-A | 225 학위 | 8의 mm X 8 mm | 30mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 151,287 | |
A | MWS25-10-10-A | 225 학위 | 10의 mm X 10 mm | 30mm | 10mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 106,627 | |
A | MWS20-5-4-A | 225 학위 | 5의 mm X 4 mm | 25mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 91,910 | |
B | MWS30-12-8-A | 225 학위 | 12의 mm X 8 mm | 30mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 151,287 | |
A | MWS20-6-4-SS | 350 학위 | 6의 mm X 4 mm | 30mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 231,000 | |
A | MWS20-4-4-SS | 350 학위 | 4의 mm X 4 mm | 25mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 231,000 | |
B | MWS30-10-10-SS | 350 학위 | 10의 mm X 10 mm | 25mm | 10mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 347,042 | |
B | MWS25-8-8-SS | 350 학위 | 8의 mm X 8 mm | 20mm | 8 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 262,727 | |
B | MWS30-8-8-SS | 350 학위 | 8의 mm X 8 mm | 30mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 347,042 | |
B | MWS25-6-6-SS | 350 학위 | 6의 mm X 6 mm | 15mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 262,727 | |
A | MWS15-3-3-SS | 350 학위 | 3의 mm X 3 mm | 20mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 208,827 | |
B | MWS25-10-6-SS | 350 학위 | 10의 mm X 6 mm | 15mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 262,727 | |
B | MWS25-8-6-SS | 350 학위 | 8의 mm X 6 mm | 20mm | 6 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 262,727 | |
A | MWS25-10-10-SS | 350 학위 | 10의 mm X 10 mm | 30mm | 10mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 262,727 | |
B | MWS30-12-10-SS | 350 학위 | 12의 mm X 10 mm | 25mm | 10mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 347,042 | |
A | MWS15-5-5-SS | 350 학위 | 5의 mm X 5 mm | 25mm | 5 mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 208,827 | |
A | MWS20-5-5-SS | 350 학위 | 5의 mm X 5 mm | 25mm | 5 mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 231,000 | |
A | MWS15-4-3-SS | 350 학위 | 4의 mm X 3 mm | 25mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 208,827 | |
B | MWS30-12-8-SS | 350 학위 | 12의 mm X 8 mm | 30mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 347,042 | |
B | MWS30-10-8-SS | 350 학위 | 10의 mm X 8 mm | 25mm | 8 mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 347,042 | |
A | MWS15-4-4-SS | 350 학위 | 4의 mm X 4 mm | 25mm | 4mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 208,827 | |
A | MWS15-5-3-SS | 350 학위 | 5의 mm X 3 mm | 25mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 208,827 | |
A | MWS15-5-4-SS | 350 학위 | 5의 mm X 4 mm | 25mm | 4mm | 15mm | 20mm | M3mm | MWS15 | ₩ 208,827 | |
A | MWS20-5-4-SS | 350 학위 | 5의 mm X 4 mm | 25mm | 4mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 231,000 | |
B | MWS25-10-8-SS | 350 학위 | 10의 mm X 8 mm | 15mm | 8 mm | 25 mm | 24mm | M4mm | MWS25 | ₩ 262,727 | |
A | MWS20-6-5-SS | 350 학위 | 6의 mm X 5 mm | 30mm | 5 mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 231,000 | |
A | MWS20-6-6-SS | 350 학위 | 6의 mm X 6 mm | 30mm | 6 mm | 20 mm | 20mm | M3mm | MWS20 | ₩ 231,000 | |
B | MWS30-12-12-SS | 350 학위 | 12의 mm X 12 mm | 30mm | 12 mm | 30mm | 30mm | M5mm | MWS30 | ₩ 347,042 |
XNUMX개 빔 커플링, 고정 나사, MW 시리즈
Ruland Manufacturing MW 시리즈 7075개 빔 커플링은 높은 토크 용량과 낮은 와인드업을 제공하기 위해 303세트의 나선형 절단이 특징입니다. 이 나선형 커플링은 고속에서 진동을 줄이기 위해 균형 잡힌 설계를 가지고 있습니다. 낮은 반경 방향 힘과 효율적인 성능을 위해 작은 베어링이 함께 제공됩니다. 이 고정 나사 스타일 커플링은 제한된 공간에 적합하고 기존 장비에 쉽게 개장할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 경량 및 낮은 관성을 위해 XNUMX 알루미늄으로 제조되고 토크 성능을 높이기 위해 XNUMX 스테인리스 스틸로 제조됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 일회용 배리어 가운
- 물 공급 노즐
- 유압 범용 호스 Assy.
- 임시 및 휴대용 발전소
- 마스터 열쇠 자물쇠
- 공작용품
- 벤더
- 부싱
- 접지 오류 보호
- 자동차 견인
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 통이있는 단면 픽 랙, 선반 8 개
- DAYTON AC 기어모터, 230VAC
- KIPP K0117, 1 / 2-13 나사 크기 조절 핸들
- SUPER-STRUT Supermag 시리즈 볼트 와셔
- WOODHEAD 130226 시리즈 꽃줄 캐리어 빔
- GENERAL PIPE CLEANERS 키네틱 워터 램 시리즈 확장 플러그
- SPEARS VALVES PVC 글로브 패턴 특수 강화 니들 밸브
- FRIEDRICH Hazardgard Series Atex 위험 지역 에어컨
- FEIN POWER TOOLS E-Cut 범용 톱날
- APPLETON ELECTRIC 리셉터클 어셈블리