그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 어댑터 |
본체 재질 | 낮은 납 청동 |
컴플라이언스 | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL |
연결 유형 | x MNPT를 누릅니다. |
최대. 압력 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 1.25 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1.25 " |
UPC | 691514792606 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | DE |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79210 | 낮은 납 청동 | x MNPT를 누릅니다. | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 10,850 | |
79215 | 낮은 납 청동 | x MNPT를 누릅니다. | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 6,965 | |
79220 | 낮은 납 청동 | x MNPT를 누릅니다. | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 13,982 | |
79225 | 낮은 납 청동 | x MNPT를 누릅니다. | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 15,347 | |
79230 | 낮은 납 청동 | x MNPT를 누릅니다. | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 12,425 | |
79235 | 낮은 납 청동 | x MNPT를 누릅니다. | 1" | 3 / 4 " | ₩ 33,740 | |
79240 | 낮은 납 청동 | x MNPT를 누릅니다. | 3 / 4 " | 1" | ₩ 35,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.