항목 | 휴대용 온도 교정기 |
정확성 | +/- (0.05 % + 1.8도 F) |
디스플레이 | LCD |
에서 제공 | 배터리 또는 100~240V 범용 AC 어댑터 |
소스 전압 | 55 mV |
열전대 유형 | J, K, T, E, C, R, S, N |
타입 | 열전대 |
전압 측정 범위 | -10 ~ 60mV |
선박 중량 (kg) | 1.94 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 9027804590 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRC10 | +/- (0.01 % + 1 자리) | 현재 교정기 | Current | ₩ 997,692 | ||
PRC10-NIST | +/- (0.01 % + 1 자리) | 현재 교정기 | Current | ₩ 1,132,180 | ||
PRC15 | +/- (0.01 % + 1 자리) | 전류 및 전압 교정기 | 전류 및 전압 | ₩ 964,950 | ||
PRC15-NIST | +/- (0.01 % + 1 자리) | 전류 및 전압 교정기 | 전류 및 전압 | ₩ 1,219,767 | ||
PRC20-NIST | +/- (0.05 % + 1.8도 F) | 휴대용 온도 교정기 | 열전대 | ₩ 1,487,150 | ||
PRC30 | +/- (0.01 % + 1 자리); +/- (0.05 % + 1.8도 F) | 휴대용 온도 교정기 | 다기능 | ₩ 1,259,405 | ||
PRC30-NIST | +/- (0.01 % + 1 자리); +/- (0.05 % + 1.8도 F) | 휴대용 온도 교정기 | 다기능 | ₩ 1,651,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.