그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레귤레이터 |
몸 Dia. | 1.97 " |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
부피 계수 | 0.078 |
공급 압력 범위 | 1 ~ 22 psi |
다이어프램 재질 | 스테인리스 강 |
가스 서비스 | 이산화탄소 |
게이지 크기 | 1-31 / 32 " |
게이지 공급 압력 | 30 PSI |
인 레트 연결 | CGA 320 |
맥스. 입구 압력 | 3000의 PSI |
콘센트 연결 | 1/4 인치 FNPT |
전체 길이 | 6 61 / 64 " |
레귤레이터 용량 | 프리미엄 듀티 |
인턴십 | 두 |
공급 압력 게이지 | 3000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 다이어프램 재질 | 몸 Dia. | 본체 재질 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 인 레트 연결 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0027 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 2.5 " | 단조 황동 | 산소 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16 "-18 M RH | ₩ 445,130 | ||
0781-0085 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 2.5 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 PSI | CGA-300 | 9/16 "-18 M LH | ₩ 415,642 | ||
0781-0087 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 2.5 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 PSI | CGA-510 | 9/16 "-18 M LH | ₩ 421,505 | ||
0781-0527 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 단조 황동 | 산소 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16 "-18 M RH | ₩ 722,435 | ||
0781-0528 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 단조 황동 | 둔한 | 200 PSI | CGA-580 | 5/8 "-18F RH | ₩ 814,852 | ||
0781-0584 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 PSI | CGA-510 | 9/16 "-18 M LH | ₩ 769,545 | ||
0781-9135 | 가스 레귤레이터 | 네오프렌 | 2.5 " | 단조 황동 | 둔한 | 400 PSI | CGA-580 | 1/4 "-37도 플레어 | ₩ 537,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.