PROTO 더블 엔드 SAE 래칫팅 박스 렌치
필터
마침 : 전체 폴란드어 , 재료: 강철 , 기어 톱니 수: 72 , SAE 또는 미터법: SAE , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) , 렌치 스타일: 더블 엔드
스타일 | 모델 | 유연한 헤드 | 최소 아크 스윙 | 점수 | 오프셋 | 전체 길이 | 역전 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1195LO | 0 학위 | 0 학위 | 12 | 0 학위 | 9.25 " | 가능 | 3/4 x 7/8 " | ₩ 76,387 | |
A | J1193LO | 0 학위 | 0 학위 | 12 | 0 학위 | 6.875 " | 가능 | 1/2 x 9/16 " | ₩ 64,872 | |
B | J1192-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 0 학위 | 5.5 " | 가능 | 3/8 x 7/16 " | ₩ 33,810 | |
C | J1184-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 25 학위 | 8" | 가능 | 5/8 x 11/16 " | ₩ 59,010 | |
D | J1183T | 아니 | 5 학위 | 12 | 25 학위 | 6.5 " | 가능 | 1/2 x 9/16 " | ₩ 51,047 | |
C | J1185-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 25 학위 | 9.5 " | 가능 | 3/4 x 7/8 " | ₩ 64,610 | |
C | J1183-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 25 학위 | 6 13 / 16 " | 가능 | 1/2 x 9/16 " | ₩ 50,242 | |
B | J1191-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 0 학위 | 4 9 / 32 " | 가능 | 1/4 x 5/16 " | ₩ 30,607 | |
E | J1191T-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 4 9 / 32 " | 가능 | 1/4 x 5/16 " | ₩ 34,755 | |
A | J1192LO | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 5.5 " | 가능 | 3/8 x 7/16 " | ₩ 49,997 | |
C | J1182-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 25 학위 | 5.25 " | 가능 | 3/8 x 7/16 " | ₩ 41,177 | |
C | J1186 | 아니 | 5 학위 | 12 | 25 학위 | 7.75 " | 가능 | 5/8 x 3/4 " | ₩ 57,855 | |
B | J1192T-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 5.5 " | 아니 | 3/8 x 7/16 " | ₩ 39,707 | |
B | J1193T-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 6.75 " | 가능 | 1/2 x 9/16 " | ₩ 46,025 | |
F | J1181T | 아니 | 5 학위 | 12 | 25 학위 | 4.125 " | 가능 | 1/4 x 5/16 " | ₩ 38,675 | |
F | J1182T | 아니 | 5 학위 | 12 | 25 학위 | 5.25 " | 가능 | 3/8 x 7/16 " | ₩ 44,677 | |
C | J1181-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 25 학위 | 4.25 " | 가능 | 1/4 x 5/16 " | ₩ 36,995 | |
B | J1195-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 9.25 " | 아니 | 3/4 x 7/8 " | ₩ 54,512 | |
B | J1194-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 8 7 / 64 " | 가능 | 5/8 x 11/16 " | ₩ 48,702 | |
B | J1193-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 0 학위 | 6.75 " | 아니 | 1/2 x 9/16 " | ₩ 40,460 | |
F | J1179T | 아니 | 5 학위 | 12 | 25 학위 | 4.125 " | 가능 | 7/32 x 9/32 " | ₩ 44,187 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엔진 액세서리
- 벽 브래킷 비품
- 브레이스 및 보강 하드웨어
- 실린더 및 플레이트 장착 그라인딩 휠
- 케이블 스테이플
- 유압시스템 구성품
- 호스 릴
- 풍속계
- 기어 모터
- 연마재 장착 지점
- HALLOWELL 보관 캐비닛, 통풍 도어
- SK PROFESSIONAL TOOLS 1/4 "드라이브 메트릭 플렉스 소켓
- EAGLE 방수포 커버
- PLASTICADE 바리케이드 표지판 도로 45 인치 높이
- HOSE MASTER 호스 금속 2 인치
- SNAP-LOC 끝 소켓
- APPROVED VENDOR 3" 트라이 클로버 호환 피팅 개스킷
- MERSEN FERRAZ 7.2kV / 8.25kV 볼트 장착 변압기 퓨즈
- WATTS 30 Supr Safe 시리즈 스테인리스강 가스 커넥터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/16-8 Un