그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 팅 박스 렌치 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
유연한 헤드 | 아니 |
머리 크기 | 1/4 x 5/16 " |
자재 | 강철 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
점수 | 6 |
오프셋 | 0 학위 |
전체 길이 | 4 9 / 32 " |
역전 | 가능 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1/4 x 5/16 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
렌치 스타일 | 더블 엔드 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
모델 | 유연한 헤드 | 최소 아크 스윙 | 점수 | 오프셋 | 전체 길이 | 역전 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1191T-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 4 9 / 32 " | 가능 | 1/4 x 5/16 " | ₩ 34,755 | |
J1192-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 0 학위 | 5.5 " | 가능 | 3/8 x 7/16 " | ₩ 33,810 | |
J1192T-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 5.5 " | 아니 | 3/8 x 7/16 " | ₩ 39,707 | |
J1193-A | 아니 | 5 학위 | 6 | 0 학위 | 6.75 " | 아니 | 1/2 x 9/16 " | ₩ 40,460 | |
J1193T-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 6.75 " | 가능 | 1/2 x 9/16 " | ₩ 46,025 | |
J1194-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 8 7 / 64 " | 가능 | 5/8 x 11/16 " | ₩ 48,702 | |
J1195-A | 아니 | 5 학위 | 12 | 0 학위 | 9.25 " | 아니 | 3/4 x 7/8 " | ₩ 54,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.