그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 레귤레이터 |
몸 Dia. | 3.5 " |
본체 재질 | 단조 황동 |
CGA 연결 입구 | 510 |
CGA 연결 콘센트 | 9/16 "-18 (M) LH |
부피 계수 | 0.270 |
실린더 가스 | 아세틸렌 |
배송 | 1000scfh |
공급 압력 범위 | 2 ~ 15 psi |
다이어프램 재질 | 스테인리스 강 |
가스 서비스 | 아세틸렌 |
게이지 크기 | 2.5 |
게이지 공급 압력 | 30 PSI |
인 레트 연결 | CGA-510 |
입구 게이지 | 3000의 PSI |
맥스. 입구 압력 | 3000의 PSI |
콘센트 연결 | 9/16 "-18 M LH |
전체 길이 | 9" |
레귤레이터 용량 | 무거운 의무 |
인턴십 | 하나의 |
공급 압력 게이지 | 3000의 PSI |
타입 | 단일 스테이지, 헤비 듀티 |
선박 중량 (kg) | 2.59 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 다이어프램 재질 | 몸 Dia. | 본체 재질 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 인 레트 연결 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0027 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 2.5 " | 단조 황동 | 산소 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16 "-18 M RH | ₩ 445,130 | ||
0781-0085 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 2.5 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 PSI | CGA-300 | 9/16 "-18 M LH | ₩ 415,642 | ||
0781-0087 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 2.5 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 PSI | CGA-510 | 9/16 "-18 M LH | ₩ 421,505 | ||
0781-0527 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 단조 황동 | 산소 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16 "-18 M RH | ₩ 722,435 | ||
0781-0528 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 단조 황동 | 둔한 | 200 PSI | CGA-580 | 5/8 "-18F RH | ₩ 814,852 | ||
0781-9135 | 가스 레귤레이터 | 네오프렌 | 2.5 " | 단조 황동 | 둔한 | 400 PSI | CGA-580 | 1/4 "-37도 플레어 | ₩ 537,565 | ||
0781-5230 | 가스 레귤레이터 | 패브릭 강화 네오프렌 | 4.72 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 PSI | CGA-510 | 9 / 16-18 UNF LH | ₩ 1,408,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.